Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01010005, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780661
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01010005
EAN/GTIN:
     4018754000012
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01010005, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 5, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
7,9 mm
d2:
10,7 mm
d3:
4 mm
Schlüsselweite [mm]:
5 mm
t1:
4,5 mm
t2:
15 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,99*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 4,07*
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,07*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 4,13*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010004
ab € 2,01*
Ähnlich
Stahlwille
01010055
ab € 2,92*
Ähnlich
Stahlwille
01010006
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
01010007
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
01010008
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
01010009
ab € 3,02*
Ähnlich
Stahlwille
01010010
ab € 2,92*
Ähnlich
Stahlwille
01010011
ab € 3,12*
Ähnlich
PROMAT
4000821005
ab € 0,57*
Ähnlich
Stahlwille
01010045
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.