Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01010011, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780668
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01010011
EAN/GTIN:
     4018754000074
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01010011, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 11, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
190 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
15,5 mm
d2:
15,5 mm
d3:
10 mm
Schlüsselweite [mm]:
11 mm
t1:
9 mm
t2:
14,6 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,04*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,07*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,10*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,18*
€ 4,15*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,94*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,92*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,93*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,78*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,12*
Ähnlich
PROMAT
4000821011
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.