Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Steckschlüsseleinsatz SW 6mm L.23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     4012-103003
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754000029
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz

  • Sechskant mit AS-Drive®-Profil
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
9,2 mm
d2:
10,7 mm
d3:
5 mm
Länge mm (L):
23 mm
Schlüsselweite [mm]:
6 mm
t1:
6 mm
t2:
15 mm
Gewicht (g):
9 g
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 3,82*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,82*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,86*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 3,87*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,79*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,93*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,94*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,95*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,88*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000821006
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.