Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01010013, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780670
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01010013
EAN/GTIN:
     4018754000098
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01010013, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 13, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
17,8 mm
d2:
17,8 mm
d3:
12 mm
Schlüsselweite [mm]:
13 mm
t1:
9,5 mm
t2:
14 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 3,98*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 3,99*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 4,04*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,06*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,43*
Ähnlich
PROMAT
4000821013
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.