Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01010014, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780671
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01010014
EAN/GTIN:
     4018754000104
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01010014, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 14, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
290 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
18,8 mm
d2:
18,8 mm
d3:
13 mm
Schlüsselweite [mm]:
14 mm
t1:
10 mm
t2:
14,7 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,60*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 4,72*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 4,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,68*
€ 4,88*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.