Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02440036, Stahlwille Gelenk-Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 47 A 5/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-781227
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02440036
EAN/GTIN:
     4018754004447
Suchbegriffe:
Kardangelenk
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02440036, Gelenk-Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 47 A 5/8, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
21,6 mm
d2:
17,5 mm
d3:
15 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
5/8
t1:
14 mm
t2:
17 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,90*
€ 36,58*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 27,51*
€ 36,59*
1
€ 4,80*
ab € 27,61*
€ 36,65*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,47*
€ 36,86*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 28,04*
€ 37,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.