Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47a Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 3/8 5/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
47a Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 3/8 5/8
47a Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 3/8 5/8
Artikel-Nr.:
     284WZ-111928
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02440036
EAN/GTIN:
     4018754004447
Suchbegriffe:
Kardangelenk
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Gelenk-Steckschlüsseleinsätze SAE AS 954-E (amerikanische Maße), HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.- Länge 51,5 mm - Packnorm 1 (Stück) - Schlüsselweite 5/8 " - d1 21,6 mm - d2 17,5 mm - t1 14 mm - t2 17 mm - d3 15 mm
Weitere Informationen:
Länge:
51,5 mm
Packnorm:
1 (Stück)
Schlüsselweite:
5/8 "
d1:
21,6 mm
d2:
17,5 mm
t1:
14 mm
t2:
17 mm
d3:
15 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,80*
€ 37,35*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 27,57*
€ 37,36*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 27,64*
€ 37,41*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,54*
€ 37,63*
1 Tag
56
1
€ 5,45*
ab € 27,87*
€ 37,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.