Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12111020, Stahlwille Knarre 3/8'' mit Quick-Release 435Qr N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-781415
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     12111020
EAN/GTIN:
     4018754235919
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12111020, Knarre 3/8'' mit Quick-Release 435Qr N, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250 GRAMM
a:
15 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/8
Anzahl Zähne:
80
Arbeitswinkel:
4.5 °
DIN:
DIN 3122/ISO 3316
Legierung:
Chrome Alloy Steel, chrome-plated
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 41,87*
€ 49,90*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 42,06*
€ 49,91*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 42,30*
€ 49,99*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 43,19*
€ 51,16*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 46,09*
€ 54,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 11,62*
Zubehör
Stahlwille
ab € 12,59*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,44*
Zubehör
Stahlwille
ab € 41,08*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,32*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,80*
Zubehör
Stahlwille
ab € 42,26*
Zubehör
Stahlwille
ab € 42,45*
Zubehör
Stahlwille
ab € 49,70*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,12*
Zubehör
Stahlwille
ab € 26,75*
Zubehör
Stahlwille
ab € 31,59*
Zubehör
Stahlwille
ab € 33,91*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,82*
Zubehör
Stahlwille
ab € 32,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.