Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelumsch.kn.435QR N 3/8 Zoll 80 Z.Umschalth.STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826319
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     12111020
EAN/GTIN:
     4018754235919
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
10 mm (3/8 ″)-Vierkantantrieb · mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · mit Druckknopfauslösung · 2-Komponentengriff · FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung · Rückschwenkwinkel 4,5º 80 Zähne DIN 3122/ISO 3315 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
193 mm
Oberfläche:
verchromt
Antrieb:
3/8 ″
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
Umschalthebel
Antrieb mm:
10 mm
Anzahl Zähne:
80
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/8, feinzahn umschaltknarre, Antriebs- und Verbindungsteile, Hebelumschaltknarren, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 4,79*
ab € 41,96*
€ 49,99*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 42,00*
€ 50,02*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 42,14*
€ 50,31*
€ 4,90*
ab € 40,76*
€ 50,65*
Lager 1498
4
€ 5,45*
ab € 43,75*
€ 52,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
12111010
ab € 35,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.