Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstfilter CLEARPOINT® 3eco S040 SWF, 2044067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-782072
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2044067
EAN/GTIN:
     9006248007253
Suchbegriffe:
Feinstfilter
feinstfilter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2044067, Ein innovatives Konzept, überzeugend im Detail, Strömungsoptimierte Luftzuführung für bis zu 75% weniger Widerstand. Montage der Filterelemente ohne querschnittsverengende und störende Zuganker, dadurch reduzierter Strömungswiderstand und einfacher Elementwechsel auch bei räumlich beengten Verhältnissen. Hohlraumvolumen des Borsilikat-Filtermaterials von 96% sorgt für geringsten Druckverlust.CLEARPOINT® Filtergehäuse aus wasserbeständigem Aluminium und zusätzlich innen eloxiert, dadurch erhöhte Betriebssicherheit und reduzierter Strömungswiderstand durch dauerhaft glatte Innenflächen. 100% Kontrolle beim Öffnen des Filtergehäuses durch sicheren Verschlussmechanismus, bei Öffnen unter Druck ertönt ein Warnsignal. Mit thermisch hochbeständigem (bis zu 120°C), mechanisch hoch belastbarem, chemisch resistentem und silikonfreiem Nadelfilz- Drainageschicht (im Gegensatz zu Schaumstoffmaterial anderer Filterfabrikate). Stabile Konstruktion des Filterelements - Aufblähen oder Reißen der Drainageschicht nicht möglich, dadurch Gewährleistung der ständigen Nutzung der gesamten Filteroberfläche. Lieferumfang: Filterelement, Schwimmerventil, Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Austrittskonzentration Ölaerosol:
0,005 mg/m³
Partikelgröße:
0,01 µm
Differenzdruck (trocken):
0,06 bar
Druckluftqualitätsklasse nach ISO 8573-1:
1.-.2
Höhe (Produkt) ca.:
180 mm
Luftanschluss:
3/8 "
Volumenstrom m³/h:
35 m³/h
Volumenstrom l/min:
580 l/min
Volumenstrom gemessen bei Betriebsdruck:
7 bar
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
75 mm
Anmerkung zu Austrittskonzentration:
bei 20°C und 1 bar
Einsatzbereich:
Bei hohen Anforderungen wie z.B. vor Membran- oder Adsorptio
Weitere Suchbegriffe: FEINSTFILTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,20*
€ 183,06*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,73*
€ 183,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,68*
€ 184,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,18*
€ 187,31*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.