Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliermaschine OPTIpolish GU 20P (230V), 3101540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793335
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3101540
EAN/GTIN:
     4030635028847
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3101540, Für die Oberflächenfeinstbearbeitung an metallischen Werkstücken, Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor. Gehäuse aus Aluminiumstrangguss. Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit. Qualitätskugellagern. Vibrationsdämpfende Gummifüße. Zwei breite Polierscheiben im Standardlieferumfang. Gewuchteter Rotor. Lange Lebensdauer. Hohe Laufruhe. Qualitätskugellager. Lieferumfang: Polierscheibe weich. Polierscheibe hart., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10600 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,6 kW
Gewicht (Netto) ca.:
10,6 kg
Durchmesser Wellenaufnahme:
16 mm
Schleifscheibe Breite:
20 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
200 mm
Schleifscheibe Außendurchmesser:
200 mm
Anschlussspannung:
230 V
Höhe (Produkt) ca.:
262 mm
Drehzahl:
2850 min¯¹
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
545 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,87*
€ 189,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,10*
€ 189,44*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 154,21*
€ 194,25*
16 Tage
33
Frei Haus
ab € 162,76*
€ 198,53*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,32*
€ 244,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.