Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsbandsäge OPTIsaw SP 13V, 3300075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793367
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3300075
EAN/GTIN:
     4030635026744
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3300075, Transportable Gehrungsbandsägen mit hoher Schnittpräzision, besonders geräuscharm. Mit stufenlos einstellbarer Sägeband-Geschwindigkeit, Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband. Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten. Drucktaster für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus. Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen. Vibrations- und verschleißarm durch Spezialgetriebe mit zwei Zahnrädern aus gehärtetem Stahl. Vario-Antriebsmotor mit geringer Drehzahl und Carbon Bürsten für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer. SP 11V, Sägebügel von 0° bis +45° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen. SP 13V, Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen. Die Metallbandsäge (Frequenzumrichter) entspricht der Norm DINEN 55011: Klasse C2 Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband. Materialanschlag., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21000 GRAMM
Schnittwinkel:
0 60 °
Sägebanddicke:
0,65 mm
Leistung Antriebsmotor:
1 kW
Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial):
125 mm
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
125 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial):
125 x 125 mm
Sägebandbreite:
13 mm
Sägebandlänge:
1440 mm
Gewicht (Netto) ca.:
19,5 kg
Anschlussspannung:
230 V
Sägebandgeschwindigkeit(en):
30 80 m/min
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
300 mm
Höhe (Produkt) ca.:
420 mm
Schnittbereich +60° quadrat (Vollmaterial):
45 mm
Schnittbereich +60° rund (Vollmaterial):
45 mm
Schnittbereich +60° rechteck liegend (Vollmaterial):
45 x 50 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe max. (Produkt) ca.:
650 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
680 mm
Länge (Produkt) ca.:
720 mm
Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial):
85 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial):
85 mm
Schnittbereich +45° rechteck liegend (Vollmaterial):
85 x 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bandsäge, VARIO, 4030635026744, 1485519
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 491,12*
€ 534,01*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 496,89*
€ 537,11*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 497,57*
€ 537,97*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 491,88*
€ 537,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,89*
€ 570,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,52*
€ 678,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,68*
€ 671,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,40*
€ 650,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,51*
€ 642,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,89*
€ 631,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.