Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum Gehrungsbandsäge OPTIsaw SP 13V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum Gehrungsbandsäge OPTIsaw SP 13V
Optimum Gehrungsbandsäge OPTIsaw SP 13V
Optimum Gehrungsbandsäge OPTIsaw SP 13V
Optimum Gehrungsbandsäge OPTIsaw SP 13V
Optimum Gehrungsbandsäge OPTIsaw SP 13V
Optimum Gehrungsbandsäge OPTIsaw SP 13V
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234231
Hersteller:
     OPTIsaw
Herst.-Nr.:
     4030635026744
EAN/GTIN:
     4030635026744
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Transportable Gehrungsbandsägen mit hoher Schnittpräzision, besonders geräuscharm. Mit stufenlos einstellbarer Sägeband-Geschwindigkeit
  • Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
  • Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
  • Drucktaster für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus
  • Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
  • Vibrations- und verschleißarm durch Spezialgetriebe mit zwei Zahnrädern aus gehärtetem Stahl
  • Vario-Antriebsmotor mit geringer Drehzahl und Carbon Bürsten für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer

SP 11V

  • Sägebügel von 0° bis +45° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen

SP 13V

  • Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen

Die Metallbandsäge (Frequenzumrichter) entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2

Lieferumfang:
  • Bi-Metall-Sägeband
  • Materialanschlag
Weitere Informationen:
Hersteller:
OPTIsaw
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Maschine:
Ja
Sägebandlänge:
1440
Sägebandbreite:
13
Gewicht:
19,5 kg
Höhe:
680 mm
Breite:
650 mm
Länge:
720 mm
Spannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1000 W
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 467,38*
€ 524,6813*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 490,79*
€ 538,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 499,95*
€ 543,04*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 507,65*
€ 550,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,40*
€ 571,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,04*
€ 646,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,60*
€ 630,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,05*
€ 614,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,55*
€ 606,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,95*
€ 594,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.