Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsbandsäge SP 13 V 230V OPTIsaw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungsbandsäge SP 13 V 230V OPTIsaw
Gehrungsbandsäge SP 13 V 230V OPTIsaw
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1304647
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3300075
EAN/GTIN:
     4030635026744
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Metall-Bandsäge OPTIMUM SP 13 V

• Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten • Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar • Drucktaster für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus • Vibrations- und verschleißarm durch Getriebe mit 2 Zahnrädern aus gehärtetem Stahl • Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen Lieferung: Mit Bi-Metall-Sägeband und Materialanschlag.

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1 kW
Spannung:
230 V
Sägebandgeschwindigkeit:
30–80 min-1
Sägebandlänge:
1440 mm
Sägebandbreite:
13 mm
Sägebandstärke:
0,65 mm
Schnittwinkel:
0–60 °
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
125 mm
Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial):
125 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial):
125 x 125 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial):
85 mm
Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial):
85 mm
Schnittbereich +45° rechteck liegend (Vollmaterial):
85 x 85 mm
Schnittbereich +60° rund (Vollmaterial):
45 mm
Schnittbereich +60° quadrat (Vollmaterial):
45 mm
Schnittbereich +60° rechteck liegend (Vollmaterial):
45 x 50 mm
Tischbreite:
300 mm
Tischhöhe:
420 mm
Länge:
720 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
680 mm
Gewicht:
19,5 kg
Markenname:
OPTIsaw
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
3300075
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 467,38*
€ 524,6813*
Lager 6C8MS
17
Frei Haus
ab € 490,79*
€ 538,67*
€ 4,90*
ab € 499,95*
€ 543,04*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 507,65*
€ 550,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,40*
€ 571,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,67*
€ 641,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,87*
€ 622,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 521,56*
€ 620,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,50*
€ 601,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 504,99*
€ 600,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 504,94*
€ 600,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,07*
€ 596,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,79*
€ 584,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.