Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeband HSS Bi-Metall M 42, 2362 x 19 x 0,9 mm, 6 - 10 ZpZ, 0°, 3357521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793583
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3357521
EAN/GTIN:
     4030635006074
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3357521, Sägebänder geeignet für die Bearbeitung von:. Baustahl. Tiefziehstahl. Automatenstahl. Vergütungsstahl. Einsatzstahl. Dickwandiges Rohr. Vollmaterial Rundstahl. Gußeisen. Rohr. Träger. Bündel. Allgemeines über Bi-Metall-Sägebänder:. Das Ausgangsmaterial dieser Bi-Metall Sägebänder ist ein Zwei-Komponenten Werkstoff (Bi-Metall) erzielt durch eine Elektronenschweißung. Das aus diesem Werkstoff gefertigte Band weist in den Zähnen einen hochaushärtbaren, verschleißfesten Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl auf, während der Bandkörper aus legiertem Vergütungsstahl federhart und ermüdungsfest ist., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
330 GRAMM
Zahnwinkel:
0 °
Stärke:
0.9 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
19 mm
Länge (Produkt) ca.:
2362 mm
Zahnteilung:
6 10 ZpZ
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 2362x19x0,9mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt optimum, HSS Bi-Metall M 42, 2362 x 19 x 0,9 mm, 6 - 10 ZpZ, SÄGEBAND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,17*
€ 37,78*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 26,63*
€ 37,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 38,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 63,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Optimum
3300182
ab € 1.583,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.