Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeband Optimum HSS Bi-Metall M 42 2362x19x0,9mm 6-10 ZpZ 0°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1249207
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3357521
EAN/GTIN:
     4030635006074
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Sägebänder geeignet für die Bearbeitung von: · Baustahl · Tiefziehstahl · Automatenstahl · Vergütungsstahl · Einsatzstahl · Dickwandiges Rohr · Vollmaterial Rundstahl · Gußeisen · Rohr · Träger · Bündel Allgemeines über Bi-Metall-Sägebänder: Das Ausgangsmaterial dieser Bi-Metall Sägebänder ist ein Zwei-Komponenten Werkstoff (Bi-Metall) erzielt durch eine Elektronenschweißung. Das aus diesem Werkstoff gefertigte Band weist in den Zähnen einen hochaushärtbaren · verschleißfesten Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl auf · während der Bandkörper aus legiertem Vergütungsstahl federhart und ermüdungsfest ist. Weitere technische Eigenschaften: · Zahnteilung: 6 – 10 ZpZ · Zahnwinkel: 0 ° · Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 19 mm
Weitere Informationen:
Breite:
0.9 mm
Länge:
2362 mm
Marke:
OPTIMUM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 2362x19x0,9mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt optimum, Hubsägen, Säbelsägen, Spezialsägeblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,17*
€ 37,78*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 26,63*
€ 37,96*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 38,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 63,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Optimum
3300182
ab € 1.583,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.