Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeband Bi-Metall M 51 Blizzard 3100 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ, 3655228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794616
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3655228
EAN/GTIN:
     4036351220923
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3655228, Extra verschleißfeste Zähne für Stahl und Legierungen mittlerer Abmessungen. Der Kombizahn mit einem extrem positiven Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung spant Vollmaterialquerschnitte besonders vibrationsarm. Die Zahnspitzen aus HSS M 51 steigern zusätzlich die Standzeit des Bandes, insbesondere bei problematischen Werkstoffen.. Der Spezialist für: gängige Stahlsorten bis ca. 1700 N/mm² Zugfestigkeit. rost- und säurebeständige Stähle. Nickel-Basislegierungen. Titan und Sonderbronzen. Vollmaterial in mittlerer Abmessung. dickwandige Profile., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620 GRAMM
Stärke:
0.9 mm
Zahnwinkel:
15 °
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
27 mm
Zahnteilung:
3 4 ZpZ
Länge (Produkt) ca.:
3100 mm
Werkstoff:
HSS M 51
Verzahnung:
Kombizahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,45*
€ 52,23*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 37,37*
€ 52,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 75,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.