Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer M51 Sprint Plus zu BMBS 290x290/320 Sägeband 3100x27x0,9mm 3-4 ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3655228
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3655228
EAN/GTIN:
     4036351220923
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Artikelbeschreibung:
Extra verschleißfeste Zähne für Stahl und Legierungen mittlerer Abmessungen Der Kombizahn mit einem extrem positiven Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung spant Vollmaterialquerschnitte besonders vibrationsarm. Die Zahnspitzen aus HSS M 51 steigern zusätzlich die Standzeit des Bandes, insbesondere bei problematischen Werkstoffen. Der Spezialist für: gängige Stahlsorten bis ca. 1700 N/mm² Zugfestigkeit rost- und säurebeständige Stähle Nickel-Basislegierungen Titan und Sonderbronzen Vollmaterial in mittlerer Abmessung dickwandige Profile
Technische Daten:
Breite x Dicke: 27 x 0,9 mm Länge: 3100 mm Zahnteilung: 3 - 4 Qualität: Bi-Metall M51 Sprint-Plus Verzahnung: Werkstoffnummer: Härte ca.:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,62 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,45*
€ 52,23*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 37,37*
€ 52,49*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 75,28*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.