| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-812399 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4040389061144 EAN/GTIN: 4040389061144 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4040389061144, HSS-G-Spiralbohrer in Kassette 19-tlg., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Bohrer-Ø h8: | 110 mm | Anzahl der Bohrer: | 19 mm | steigend um: | 0,5 mm | Marke: | PTG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,15* | € 21,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,10* | € 21,63* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,46* | € 22,03* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,55* | € 22,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,01* | € 22,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|