Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G-Spiralbohrer in Kassette 19--teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-G-Spiralbohrer in Kassette 19--teilig
HSS-G-Spiralbohrer in Kassette 19--teilig
Artikel-Nr.:
     4012-731845
Herst.-Nr.:
     333817019
EAN/GTIN:
     4040389061144
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer-RATIOLINE-Satz, blank

• HSS G
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 118°
• Spiralwinkel 25-30°
• Rechtsschneidend
• Schaft zylindrisch, kurz
• Profilgeschliffen

Lieferung: in Metallkassette.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
1–10 mm
Anzahl der Bohrer:
19 mm
steigend um:
0,5 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Markenname:
PTG
Herstellername:
PTG Präzisions- Technik Handels-
Herstellerartikelnummer:
333817019
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338, 4040389061144, Bohrer, Bohrersatz, Spibo, Spiralbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 4,79*
ab € 16,15*
€ 21,59*
Lager 4012
27
€ 6,90*
ab € 16,10*
€ 21,63*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 16,46*
€ 22,03*
€ 4,90*
ab € 15,55*
€ 22,08*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 17,01*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.