Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784768177, Fortis Flachs. DIN373 F M3 HSS FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-812739
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784768177
EAN/GTIN:
     4317784768177
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m3
din 373
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784768177, Flachs. DIN373 F M3 HSS FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M3
Senker-Ø:
6 mm
Zapfen-Ø:
3,2 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Senkersatz, FLACHS.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
10
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 9,47*
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 6,69*
€ 9,56*
1
€ 9,80*
ab € 7,02*
€ 10,02*
Lager 260
56
1
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 14,16*
5 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 11,39*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.