Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachs. DIN 373 F M3 HSS FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachs. DIN 373 F M3 HSS FORTIS
Flachs. DIN 373 F M3 HSS FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735154
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784768177
EAN/GTIN:
     4317784768177
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m3
din 373
Flachsenker DIN 373 F

• HSS
• DIN 373 F
• Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern mit Flachkopf 180°
• Zum Grat- und Ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Weitere Informationen:
für Gewinde:
M3
Senker-Ø:
6 mm
Zapfen-Ø:
3,2 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784768177
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4317784768177, Flachsenker, Senkersatz, Senkwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
10
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,39*
Lager 4012
56
1
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 9,68*
1
€ 9,80*
ab € 7,03*
€ 10,17*
1
€ 9,80*
ab € 7,04*
€ 10,17*
8 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.