Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN373 F M3 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker DIN373 F M3 HSS
Flachsenker DIN373 F M3 HSS
Flachsenker DIN373 F M3 HSS
Flachsenker DIN373 F M3 HSS
Flachsenker DIN373 F M3 HSS
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784768177
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784768177
EAN/GTIN:
     4317784768177
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m3
din 373
Flachsenker DIN 373 F Bohren - HSS - DIN 373 F - Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern mit Flachkopf 180° - Zum Grat- und Ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen- Gesamtlänge 71 - Schaft-Ø 5,0 mm - für Gewinde M3 - Senker-Ø 6 mm - Zapfen-Ø 3,2 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
71
Schaft-Ø:
5,0 mm
für Gewinde:
M3
Senker-Ø:
6 mm
Zapfen-Ø:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohren, DIN, Flachs, Flachsenker, flachstumpf, flachstumpfDIN373, PWF1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
10
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 9,47*
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 6,69*
€ 9,56*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,02*
€ 10,02*
6 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 14,16*
4 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 11,39*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.