Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Temperaturlogger
>
Artikel
Thermodetektor GIS 1000 C, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-863077
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601083301
EAN/GTIN:
3165140798594
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
0601083301, Thermodetektor GIS 1000 C. Der Thermodetektor GIS 1000 C Professional ist die schnelle Lösung für eine genaue Anzeige und Dokumentation von Temperaturen und relativer Luftfeuchtigkeit. Während der Messwertaufnahme erstellt die integrierte Kamera bequem Fotos für eine sofortige Anzeige mit den jeweiligen Messwerten. Detaillierte Daten werden schnell dokumentiert und können außerdem mit der Bosch Thermal App über eine Bluetooth®-Verbindung mit Remote-Geräten geteilt werden. Der Thermodetektor bietet eine Temperaturdokumentation für professionelle Anwender: fünf verschiedene Einstellungen für komplexe Oberflächen und Kontakttemperaturen (mit integrierter Typ-K-Schnittstelle), Berechnungvon Taupunkt und Wärmebrücken, Anwendermodus für anwenderspezifische Werte. Professionelle Anwender können den Thermodetektor für ein breites Anwendungsspektrum nutzen, von der Schimmelgefahrbestimmung bis zur Prüfung auf Wärmebrücken, sowie genaue Kontaktmessungen bei reflektierenden Oberflächen, Flüssigkeiten und direkter Lufttemperatur. Neben dem Messen von Oberflächen- und Kontakttemperaturen erfasst der Umgebungssensor des GIS 1000 C Professional auch schnell die Umgebungsbedingungen und führt für ein noch breiteres Anwendungsspektrum präzise Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit durch. Ein übersichtliches User Interface ermöglicht eine intuitive Bedienung und liefert sehr genaue Ergebnisse in einem breiten Messbereich. Der GIS 1000 C Professional eignetsich nicht für medizinische Zwecke. Im Lieferumfang enthalten: Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), L-BOXX-Einlage Zubehör, L-BOXX-Einlage für Gerät, Quickstart Karte, Micro-USB-Kabel (2 609 120 670), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
660 GRAMM
Akkuspannung:
12
Anschluss Messfühler Typ K:
ja
Arbeitsbereich:
0.1 - 5 m
Auflösung:
0.1 °C
Automatische Heiß- und Kaltpunktmarkierung:
nein
Autoskala / Manuelle Skala:
ja
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Bild in Bild Funktion:
nein
Bildspeicher (Anzahl Bilder):
>200
Bildüberlagerung:
nein
Bluetooth:
ja
Datenübertragung:
Bluetooth™ Smart | MicroUSB
Displaytyp:
TFT LCD
Editierfunktion:
nein
Einstellbarer Emissionsgrad:
ja
Größe Display:
2.8''
Integrierte Digitalkamera:
ja
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Laserdiode:
Laserklasse 2, 635nm
LED:
ja
Messabstand:
50
Messanwendung:
Punktuelle Temperaturmessung | Taupunkt | Wärmebrücke
Messbereich:
-40 °C … +1000 °C
Messfleck:
1
Messgenauigkeit IR:
± 1.0 °C* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit:
± 2 %** (** zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Min/Max Alarm:
ja
... >
Messtechnik, Prozessmesstechnik
>
Messgerät, Temperatur
>
Temperaturmessgerät (nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Infrarot-Thermometer
,
Laserthermometer
,
Pyrometer
,
Temperaturlogger
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
feuchtigkeitsmesser bosch
,
feuchtigkeitsmesser
,
thermoelement k
,
0 601 083 301
,
THERMODETEKTOR
,
Akku Digitalkamera
,
Akkus für Digitalkameras
,
Digitalkamera Akku
,
Digitalkameraakku
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 326,86*
€ 353,94*
Lager 260
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 325,81*
€ 353,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 326,32*
€ 354,18*
Lager 820
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 331,45*
€ 359,58*
Lager 245
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,77*
€ 366,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,94*
€ 416,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,34*
€ 407,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,03*
€ 398,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermodetektor GIS 1000 C, mit Akku-Adapter
Bosch
0601083300
ab € 270,68*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1350 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen