Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9035-5, Hazet Nadelentroster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-863448
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9035-5
EAN/GTIN:
     4000896132355
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9035-5, Nadelentroster, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3035 GRAMM
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4?)
Luftbedarf [l/min]:
170 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
2.8 l/sec
Netto-Gewicht (g):
2600 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
97 dB(A) Lp A
Vibrationsbeschleunigung:
8.70 m/s2
Netto-Gewicht (kg):
2.6 kg
Hersteller, sonstige:
SAF
Länge:
330 mm
Abmessungen / Länge:
330 mm
Service-Paket:
SP4
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 235,33*
€ 259,65*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,22*
€ 265,00*
€ 4,90*
ab € 239,83*
€ 266,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,63*
€ 270,91*
3 Tage
11
€ 4,99*
ab € 251,38*
€ 276,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.