Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Nadelentroster 330 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Nadelentroster 330 mm lang
Hazet Nadelentroster 330 mm lang
Hazet Nadelentroster 330 mm lang
Hazet Nadelentroster 330 mm lang
Hazet Nadelentroster 330 mm lang
Hazet Nadelentroster 330 mm lang
Hazet Nadelentroster 330 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417S-p875633
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9035-5
EAN/GTIN:
     4000896132355
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Anwendung:
Präzise Entfernung von Rost u.ä.

  • In Pistolenform
  • Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln
  • 2-teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung
  • 19 Nadeln, ⌀ 3 mm
  • 3.200 Schläge/min
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Vibrationsbeschleunigung: 8.70 m/s2
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 330 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.6 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 97 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 170 l/min (2.8 l/sec)
Weitere Informationen:
Leerlaufschlagzahl (max.):
3.200 r/min
Leerlaufschlagzahl (min.):
0 r/min
Schalldruckpegel LpA:
97 dB(A)
Handgriff kälteisoliert:
Ja
Luftverbrauch (max.):
170 l/min
Abluftschalldämpfer:
Nein
Betriebsdruck (max.):
6,3 bar
Luftanschluss:
G 1/4 Zoll
Luftverbrauch im Leerlauf:
170
Bauform:
Pistole
Max. Betriebsdruck:
6,3
Hersteller:
Hazet
Höhe:
205 mm
Breite:
45 mm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Nadeln pro Nadelsatz (mit max. Nadel-Ø):
19 St.
Länge:
330 mm
Nadel-Ø (max.):
3 mm
Gewicht:
2,6 kg
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,18*
€ 262,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 244,02*
€ 267,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,08*
€ 268,72*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 249,12*
€ 271,99*
3 Tage
18
€ 4,99*
ab € 250,45*
€ 273,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,69*
€ 309,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,47*
€ 306,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.