Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

105 160 H2, Pferd Nadelfeile 105 160 H 2 Vierkant 12805164


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-892062
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12805164
EAN/GTIN:
     4007220273913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile vierkant
nadelfeile pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

105 160 H2, Nadelfeile 105 160 H 2 Vierkant 12805164, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
108 GRAMM
Angel-ø:
3.25 mm
Breite:
2.5 mm
Form:
vierkant
Länge:
160 mm
Länge [Inch]:
6 1/4 inch
Profil:
Vierkant
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
105 160 H2
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile, FEILE, NADELFEILE, RÜGGEBERG, 4007220273913, 1492440
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,16*
€ 5,26*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,27*
6 Tage
105
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,32*
€ 5,56*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,58*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,22*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.