Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Feilen für die Werkstatt 105 160 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-12805164
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12805164
EAN/GTIN:
     4007220273913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile vierkant
nadelfeile pferd
Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
105
Form:
Vierkant
Breite metrisch:
2.5 mm
Hieb:
2
Ø Schaft metrisch:
3.25 mm
Länge metrisch:
160 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Präzisions-Nadelfeile Vierkant 160mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
EAN Stck.:
4007220368985
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
146.832 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.009 kg
Länge (VE):
168 mm
Breite (VE):
38 mm
Höhe (VE):
23 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Nadelfeilen vierkant
ECLASS 12.0:
21042108
ECLASS 13.0:
21042108
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042108
ECLASS 7.1:
21042108
ECLASS 8.1:
21042108
ECLASS 9.1:
21042108
ECLASS 10.1:
21042108
ECLASS 11.1:
21042108
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schlichten
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
2
AAO057:
Schweizer Hieb 2
AAO663:
4007220273913
AAO676:
12805164
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile, Präzisionsfeilen, CORRADI-Nadelfeilen, Vierkant
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
90
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,16*
€ 5,26*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,27*
6 Tage
105
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,32*
€ 5,56*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,58*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,22*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.