Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-892512
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630808
EAN/GTIN:
     3165140007139
Suchbegriffe:
Reduzierrohr
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608630808, Das T 111 C Basic for Wood Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Holz. Die gefrästen, geschränkten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die mittlere Zahnteilung (3 mm) ermöglichtdas Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 4-50 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1440 GRAMM
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
100
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Weichholz
Progressiv:
nein
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Sperrholz [mm]:
4-50
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 111 C
Volumen:
0,028 dm3
Weichholz, Platten [mm]:
4-50
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
3.0
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt-Sortiment, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, 2 608 630 808, STICHSÄGEBLATT
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,55334*
€ 0,77334*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,59334*
€ 0,83334*
20 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,65667*
€ 0,91667*
5 Tage
225
30
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,67334*
€ 0,95667*
1 Tag
150
30
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,75334*
€ 1,05334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,77334*
€ 0,92027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71334*
€ 0,84887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67334*
€ 0,80127
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66334*
€ 0,78937
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,55334*
€ 0,65847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 23,2002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608667394
ab € 11,26*
Ähnlich
Bosch
2608630557
ab € 0,78334*
Ähnlich
Bosch
2608630558
ab € 2,46*
Ähnlich
Bosch
2608637880
ab € 50,41*
Ähnlich
Bosch
2608630560
ab € 2,22*
Ähnlich
RS Pro
7999351
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.