Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Stichsägeblatt-Set
>
Artikel
Stichsägeblatt T 101 B Clean for Wood, 3er-Pack
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-921241
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608630557
EAN/GTIN:
3165140006958
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 101 B Clean for Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper ermöglichen makellose Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer fein progressiven Zahnteilung (2,7 mm) ausgestattet, um Holzwerkstoffe mit einer Dicke von 3-30 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
2.7 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
3
Weichholz, Platten, bis [mm]:
30
Weichholz, Platten [mm]:
3-30
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
2.7
Einsatzbereiche:
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), Kunststoffe/Epoxy (ø <30 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
30
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 101 B
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
ja
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitte in Weichholz
(Version) Key RTB:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper ermöglichen makellose Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB2:
Fein progressive Zahnteilung (2.7 mm) zum Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 3-30 mm
Material:
Weichholz | Sperrholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 101 B</b> | HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,024 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Stichsägeblätter
>
T 101 B Clean for Wood Stichsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
,
Tauchsägeblatt
,
stichsägeblatt-set bosch
,
stichsägeblatt satz
,
stichsägeblatt 75mm
,
Sägeblatt für Stichsäge
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 2,93*
Lager 89Y5C
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,17*
€ 2,94*
Lager 4BULW
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,18*
€ 2,94*
Lager 1690
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 2,95*
Lager 1955
6 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,77667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 29,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stichsägeblatt T 101 D Clean for Wood, 3er-Pack
Bosch
2608630558
ab € 2,12*
Ähnlich
Stichsägeblatt T 1044 DP Precision for Wood
Bosch
2608667394
ab € 11,27*
Ähnlich
Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 3er-Pack
Bosch
2608630808
ab € 0,55334*
Ähnlich
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Bosch
2608637880
ab € 51,27*
Ähnlich
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 3er-Pack
Bosch
2608630560
ab € 2,21*
Ähnlich
RS PRO HCS Stichsägeblatt, Schnittlänge 75mm / 10 TPI, 5 Stück für Holz
RS Pro
7999345
ab € 8,19*
Ähnlich
RS PRO HCS Stichsägeblatt, Schnittlänge 75mm / 6 TPI, 5 Stück für Holz
RS Pro
7999336
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen