Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852259, Nass-u. Trockensauger ATTIX 33-2H PC Asbest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-892825
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107412183
EAN/GTIN:
     5711145315489
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852259, Nass-/Trocken-Sicherheitssauger ATTIX 33-2H PC ASBEST Dieser H-Klasse Sicherheitssauger kommt zum Einsatz, wenn es um die Aufnahme gesundheitsgefährlicher Stäube geht. Diese Maschine, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglicht es, den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen. Produkteigenschaften: , Sicherheitssauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse H mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³, für krebserzeugende Stäube und Stäube mit Krankheitserregern , InfiniClean, vollautomatisches Filter-Abreinigungssystem , Niedriger Geräuschpegel , SoftStart , Zubehörhalter , Antistatisch , Gerätesteckdose , Einschaltautomatik , Drehzahlregulierung Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatic-Saugschlauch Ø 36 mm, Handrohr gebogen, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 505 mm, Bodendüse, Fugendüse, PTFE-Flachfaltenfilter, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter antistatisch, Fabrikat: Nilfisk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Typ:
ATTIX 33-2H PC ASBEST
Leistung:
1400 W
Spannung:
230 V
Saugleistung:
4500 l/min
max. Unterdruck:
250 mbar
Behältervolumen:
30 l
Staubklasse:
H
Schalldruckpegel:
60 dB(A)
Kabellänge:
7,5 m
Abmessung (L x B x H):
565 x 385 x 520 mm
Gewicht:
14,5 kg
Herstellername:
Nilfisk GmbH
Herstellerartikelnummer:
107412183
Markenname:
Nilfisk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,87*
€ 705,06*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,54*
€ 735,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,36*
€ 744,16*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,60*
€ 751,88*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,61*
€ 790,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,23*
€ 874,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,68*
€ 851,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,61*
€ 799,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,38*
€ 766,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,54*
€ 724,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.