Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-905315 Herst.-Nr.: 05051276001 EAN/GTIN: 4013288183699 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05051276001, 1013 Kraftform Micro, Bits-Handhalter 1013 Kraftform Micro - Kraftform Micro Bits-Handhalter
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff mit Abrollschutz und drehbarer Kappe
- Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb
- Einsatz z. B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras und Elektronikgeräten
Kraftform Micro Handhalter mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten. Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb. Ideal für den Einsatz an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras, Elektronikgeräten, in Dentallaboratorien und Zahnarztpraxen. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 26 GRAMM | Länge: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,82* | € 21,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,97* | € 22,40* | | | | | 52 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 17,92* | € 22,41* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,73* | € 22,51* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,58* | € 23,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|