Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithandhalter 1013 Kraftform Micro Halfmoon/Hios4mm-Aufn.Klingen-L.23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000377192
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051276001
EAN/GTIN:
     4013288183699
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Kraftform Micro Handhalter mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten. Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb. Ideal für den Einsatz an Smartphones · Mobiltelefonen · Kameras · Elektronikgeräten · in Dentallaboratorien und Zahnarztpraxen.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
23 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Griffausführung:
ja
Marke:
WERA
Ausführung:
Halfmoon, HIOS
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bithalter wera, bithalter, Bit, Bithandhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 15,82*
€ 21,46*
1
€ 4,90*
ab € 15,97*
€ 22,40*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 17,92*
€ 22,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,73*
€ 22,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,58*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 224,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.