Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05030404001, Wera TORX-Schraubendreher mit Haltefunktion 1567 ESD Micro HF TX 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-905433
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030404001
EAN/GTIN:
     4013288184016
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05030404001, 1567 TORX® HF Micro, TORX-Schraubendreher mit Haltefunktion 1567 ESD Micro HF TX 8 x 60 mm
  • Kraftform Micro Schraubendreher für TORX® Schrauben
  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ? 10^9 Ohm
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit praktischer Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14 GRAMM
Klingenbreite:
- mm
Klingendicke:
- mm
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Klingenmaterial:
sonstige
Klingenlänge:
60 mm
Klingenform:
rund
Klingendurchmesser:
3 mm
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
- mm
Oberflächenausführung:
sonstige
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Klinge durchgehend:
-
Betätigungssechskant:
-
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Ausführung Griff:
sonstige
Mit Abrollschutz:
true
Schlagkappe:
-
Grifflänge:
97 mm
Griffdurchmesser:
17 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Gewicht:
- g
Mit Stift:
-
Abtriebsgröße:
TX 8
VDE-geprüft:
-
Kappe drehbar:
true
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,45*
€ 7,84*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 8,09*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 8,13*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.