Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikerschraubendreher 1567 TORX® HF Kraftform Micro ESD TX8 ESD nicromatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     4757-1611808
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030404001
EAN/GTIN:
     4013288184016
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit praktischer Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Weitere technische Eigenschaften: · Abrollschutz: ja · Black Point Spitze, rund: ja · ESD Werkzeuge: ja · Grifflänge: 97mm · Klingenlänge (in Zoll): 2 3/8"Zoll · Kraftform Micro drehbare Kappe: ja · Kraftform Micro Kraftzone: ja · Kraftform Micro Präzisionzone: ja · Kraftform Micro Schnelldrehzone: ja · Take it Easy Kraftform Micro Schraubendreher: ja
Weitere Informationen:
Größe:
TX 8
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Klingen-Ø:
3,0 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
TORX®
Modell:
Haltefunktion
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,15*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 7,92*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 7,97*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 8,35*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.