Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-905434 Herst.-Nr.: 05030405001 EAN/GTIN: 4013288184023 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05030405001, 1567 TORX® HF Micro, TORX-Schraubendreher mit Haltefunktion 1567 ESD Micro HF TX 9 x 60 mm - Kraftform Micro Schraubendreher für TORX® Schrauben
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ? 10^9 Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit praktischer Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 19 GRAMM | Klingenbreite: | - mm | Klingendicke: | - mm | Griffmaterial: | Mehrkomponenten | Norm (Abtriebsspitze): | sonstige | Klingenmaterial: | sonstige | Klingenlänge: | 60 mm | Klingenform: | rund | Klingendurchmesser: | 4 mm | Schlüsselweite (Sechskantklinge): | - mm | Oberflächenausführung: | sonstige | Vergütung Abtriebsspitze: | sonstige | Klinge durchgehend: | - | Betätigungssechskant: | - | Schlüsselweite Betätigungssechskant: | - mm | Ausführung Griff: | sonstige | Mit Abrollschutz: | true | Schlagkappe: | - | Grifflänge: | 97 mm | Griffdurchmesser: | 17 mm | Gesamtlänge: | 157 mm | Gewicht: | - g | Mit Stift: | - | Abtriebsgröße: | TX 9 | VDE-geprüft: | - | Kappe drehbar: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, TORX-Schraubendreher mit Haltefunktion, TORX-SCHRAUBENDREHER, WERALIT |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,47* | € 7,16* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 6,40* | € 8,36* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 6,49* | € 8,47* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,94* | € 8,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,35* | € 8,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|