Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher TX9x60mm 1567TX#5030405001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher TX9x60mm 1567TX#5030405001
Schraubendreher TX9x60mm 1567TX#5030405001
Piktogramm / Symbol
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     3517A-42767094
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030405001
EAN/GTIN:
     4013288184023
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher

Schraubendreher TX9x60mm 1567TX#5030405001

Kraftform Micro Schraubendreher für TX(r) Schrauben. Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von <= 10^9 Ohm. Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Haltefunktion für TX(r) Schrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Größe (TX):
9
Klingenlänge:
60 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,29*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 8,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,89*
€ 8,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,60*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,36*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.