Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05006163001, Wera VDE-isolierter Kreuzschlitz- Schraubendreher 165i PZ 1 x 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 7
Image 8
Image 52
Artikel-Nr.:
     260W-905513
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006163001
EAN/GTIN:
     4013288105462
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05006163001, 165 i PZ VDE, VDE-isolierter Kreuzschlitz- Schraubendreher 165i PZ 1 x 150 mm Schraubendreher 165iPZ 1 x 150 mm
  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf
Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnellesund schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. „Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Abtriebsgröße:
PZ 1
Klingenmaterial:
sonstige
Klingenlänge:
150 mm
Klingenlänge (in Zoll):
sonstige
Klingenform:
rund
Klingendurchmesser:
- mm
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
- mm
Oberflächenausführung:
sonstige
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Klinge durchgehend:
-
Betätigungssechskant:
-
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Mit Abrollschutz:
true
Drehbare Kappe:
-
Schlagkappe:
-
Grifflänge:
98 mm
Griffdurchmesser:
33 mm
Gesamtlänge:
248 mm
Gewicht:
- g
VDE-geprüft:
true
Kappe drehbar:
-
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 11,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,40*
€ 13,37*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 13,46*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,83*
€ 13,84*
1
€ 8,95*
ab € 10,05*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006160001
ab € 4,29*
Ähnlich
Wera
05006162001
ab € 4,98*
Ähnlich
Wera
05006164001
ab € 7,19*
Ähnlich
Wera
05006165001
ab € 9,46*
Ähnlich
Wera
05006166001
ab € 7,84*
Ähnlich
Wera
05006168001
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.