Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05060193001, Wera TORX-Bits 867/4 Z TX 9 x 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-907315
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060193001
EAN/GTIN:
     4013288155566
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05060193001, 867/4 Z TORX®, TORX-Bits 867/4 Z TX 9 x 89 mm
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4 Sechskant-Antrieb
  • Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black &Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4 -Sechskant,passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Abtriebsgröße:
TX 9
Mit Demontageschutz:
-
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3.1/2
Klingendurchmesser:
3 mm
VDE-geprüft:
-
Mit Bohrung:
-
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bits, TORX-BITS, WERALIT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,20*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 6,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,23*
€ 6,33*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,80*
€ 6,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060186001
ab € 2,99*
Ähnlich
Wera
05060187001
ab € 2,99*
Ähnlich
Wera
05060188001
ab € 2,99*
Ähnlich
Wera
05060189001
ab € 2,99*
Ähnlich
Wera
05060190001
ab € 3,03*
Ähnlich
Wera
05060191001
ab € 2,99*
Ähnlich
Wera
05060192001
ab € 3,00*
Ähnlich
Wera
05060185001
ab € 3,03*
Ähnlich
Wera
05060194001
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.