Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05050220001, Wera Werkzeugschaft 870/4 3/8'' x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-907463
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05050220001
EAN/GTIN:
     4013288017086
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
steckschlüsseladapterbit wera
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05050220001, 870/4, Werkzeugschaft 870/4 3/8'' x 100 mm
  • Werkzeugschaft für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze
  • Mit 1/4 Außenvierkant-Abtrieb
  • 1/4 Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
Werkzeugschaft (Verbindungsteil) für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Außenvierkantabtrieb von Wera. Antrieb 1/4 Zoll-Sechskant.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
77 GRAMM
Gesamtlänge:
100 mm
Schlüsselweite:
- mm
Außenmaß (d1):
- mm
Norm:
sonstige
Gewicht:
- g
Antriebsvierkant:
10 mm (3/8)
Oberflächenausführung:
-
Ausführung:
-
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschaft, WERKZEUGSCHAFT, WERALIT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 10,28*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 10,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 11,41*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 11,49*
1
€ 5,46*
ab € 8,28*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05050210001
ab € 3,37*
Zubehör
Wera
05050205001
ab € 3,15*
Zubehör
Wera
05050215001
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.