Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05066644001, Wera TORQ-SET-Mplus-Bits 871/1 DC # 10 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-907479
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066644001
EAN/GTIN:
     4013288033185
Suchbegriffe:
Torq-Set-Bit-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05066644001, 871/1 DC TORQ-SET® Mplus, TORQ-SET-Mplus-Bits 871/1 DC # 10 x 25 mm
  • Für TORQ-SET® Schrauben
  • Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • 1/4 Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
Hochwertige Bits für TORQ-SET®-Schrauben. Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET-Profil ergeben sich ca. 70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs. Diamantbeschichtung der Bits sorgt für sicheren Sitz in der Schraube, reduziert den benötigten Anpressdruck und reduziert die Gefahr des Abrutschens. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
-
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
-
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
-
Norm (Abtriebsspitze):
-
Abtriebsgröße (metrisch):
10 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
6 mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: TORQ-SET-Mplus-Bits, TORQ-SET-MPLUS-BITS, WERALIT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 7,58*
51 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 7,75*
10
€ 4,90*
ab € 5,83*
€ 7,92*
10
€ 5,95*
ab € 6,23*
€ 8,03*
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066646001
ab € 7,09*
Ähnlich
Wera
05066640001
ab € 5,83*
Ähnlich
Wera
05066642001
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.