Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 871/1 DC DIN3126-D6,3/ISO1173 Torq-SET Gr.10 D.6mm L.25mm diamantbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000376380
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066644001
EAN/GTIN:
     4013288033185
Suchbegriffe:
Torq-Set-Bit-Satz
Hochwertige Bits für TORQ-SET(r)-Schrauben. Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET-Profil ergeben sich ca. 70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs. Diamantbeschichtung der Bits sorgt für sicheren Sitz in der Schraube · reduziert den benötigten Anpressdruck und reduziert die Gefahr des Abrutschens. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
TORQ-SET®
Größe:
10 mm
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
TORQ-SET
Modell:
diamantbeschichtet
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 7,58*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 7,75*
10
€ 4,90*
ab € 5,83*
€ 7,92*
10
€ 5,95*
ab € 6,23*
€ 8,03*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 600 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 800 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 775,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066646001
ab € 7,09*
Ähnlich
Wera
05066640001
ab € 5,83*
Ähnlich
Wera
05066642001
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.