Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05003501001, Wera Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA Zyklop Nuss SW 4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 26
Artikel-Nr.:
     260W-907624
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003501001
EAN/GTIN:
     4013288120083
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05003501001, 8790 HMA, Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA Zyklop Nuss SW 4,0
  • 1/4 Zoll Zyklop-Steckschlüsseleinsatz
  • Für die Hand-und Maschinenbetätigung (non impact)
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
  • Mit Kugelfangrille
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16 GRAMM
Gesamtlänge:
23 mm
Schlüsselweite:
4 mm
Außenmaß (d1):
6.9 mm
Norm:
sonstige
Gewicht:
- g
Mit Gelenk:
false
Antriebsvierkant:
6,3 mm (1/4)
Oberflächenausführung:
sonstige
Ausführung:
Sechskant
VDE-geprüft:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,32*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 3,43*
1
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003509001
ab € 2,26*
Ähnlich
Wera
05003510001
ab € 2,27*
Ähnlich
Wera
05003502001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003503001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003504001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003505001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003506001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003507001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003508001
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.