Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05003608001, Wera Steckschlüsseleinsatz 8790 HMC Zyklop Nuss SW 17,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 26
Artikel-Nr.:
     260W-907694
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003608001
EAN/GTIN:
     4013288120700
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05003608001, 8790 HMC, Steckschlüsseleinsatz 8790 HMC Zyklop Nuss SW 17,0
  • 1/2 Zoll Zyklop-Steckschlüsseleinsatz
  • Für die Hand-und Maschinenbetätigung (non impact)
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
  • Mit Kugelfangrille
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
88 GRAMM
Gesamtlänge:
37 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Außenmaß (d1):
24 mm
Norm:
sonstige
Gewicht:
- g
Mit Gelenk:
false
Antriebsvierkant:
12,5 mm (1/2)
Oberflächenausführung:
verchromt
Ausführung:
Sechskant
VDE-geprüft:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,15*
1
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 5,42*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,48*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 4,16*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003601001
ab € 3,00*
Ähnlich
Wera
05003602001
ab € 3,28*
Ähnlich
Wera
05003603001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera
05003604001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05003605001
ab € 3,35*
Ähnlich
Wera
05003606001
ab € 3,29*
Ähnlich
Wera
05003607001
ab € 3,34*
Ähnlich
Wera
05003609001
ab € 3,77*
Ähnlich
Wera
05003610001
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.