Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05003435001, Wera Wechselklinge TORX für KK VDE Kraftform Kompakt VDE 67i TX 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-908243
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003435001
EAN/GTIN:
     4013288104298
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05003435001, KK 67 i TORX®, Wechselklinge TORX für KK VDE Kraftform Kompakt VDE 67i TX 27 x 154 mm
  • Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für TORX® Schrauben
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Stückgeprüft
VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34 GRAMM
Abtrieb:
Innensechsrund
Doppelseitig:
true
Klingenmaterial:
sonstige
Vergütung Klingenmaterial:
sonstige
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
9 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
-
Klingenlänge:
154 mm
Klingenlänge (in Zoll):
-
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 5,43*
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,94*
3
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 5,95*
1
€ 5,46*
ab € 4,34*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 639,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.