Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96503065, Stahlwille Drehmomentschlüssel Auslösend 730/65 Fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-908357
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96503065
EAN/GTIN:
     4018754269655
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

96503065, Drehmomentschlüssel Auslösend 730/65 Fix, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6500 GRAMM
Feinskalenteilung:
2,5 N·m
Gewicht mit Kasten:
6500 g
Gr.:
65 *
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
14 x 18 mm
LF:
848 mm
MA N·m:
130 N·m
Messbereich ft·lb:
100-480 ft·lb
Messbereich N·m:
130-650 N·m
Nennwert N·m:
650 N·m
SF:
25 mm
Skalenteilung [E1]:
50 N·m
Skalenteilung [E2]:
20 ft·lb
Weitere Suchbegriffe: 96503065, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, STAHLWILLE
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 572,62*
€ 625,91*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 571,96*
€ 626,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 577,07*
€ 629,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 576,68*
€ 632,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,25*
€ 667,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,12*
€ 793,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,96*
€ 787,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,51*
€ 766,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,55*
€ 750,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,25*
€ 728,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
96503080
ab € 699,82*
Ähnlich
Stahlwille
96503100
ab € 917,05*
Ähnlich
Stahlwille
96503465
ab € 587,42*
Ähnlich
Stahlwille
96502110
ab € 271,55*
Ähnlich
Stahlwille
96502120
ab € 306,48*
Ähnlich
Stahlwille
96503105
ab € 238,78*
Ähnlich
Stahlwille
96503012
ab € 238,03*
Ähnlich
Stahlwille
96503020
ab € 243,21*
Ähnlich
Stahlwille
96503040
ab € 359,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.