Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/65 Fix 130-650 Nm 14x18mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000826532
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96503065
EAN/GTIN:
     4018754269655
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 14x1...
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · für Arbeiten in der Serienproduktion · Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden · ein unabsichtliches Verändern des Solldrehmoments wird so verhindert · Die mitgelieferte Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation · Ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel. Keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N.m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · 2-Komponentengriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit:kein Rücksetzen auf \"0\" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wirdWeitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
130 - 650 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
100 - 480 lbf.ft
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 557,05*
€ 603,03*
Lager 2478
2
Frei Haus
ab € 554,49*
€ 605,78*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 575,19*
€ 623,41*
Frei Haus
ab € 582,16*
€ 633,50*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 572,26*
€ 634,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,78*
€ 720,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,39*
€ 708,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 595,38*
€ 708,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,87*
€ 691,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 580,86*
€ 691,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,41*
€ 678,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 570,40*
€ 678,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,49*
€ 659,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 571,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 697,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 916,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 237,88*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 243,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 356,79*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 263,78*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 299,10*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 238,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.