Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Schutzglas verspiegelt SSG-V90x110 DIN13A, 1601113


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911223
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1601113
EAN/GTIN:
     4036351014607
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
athermalglas
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1601113, Schutzglas 90 x 110 13A DIN verspiegelt, Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
110 mm
Schutzstufe:
13 A DIN
Höhe (Produkt) ca.:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: SSG-V90x110 DIN13A, SCHUTZGLAS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,02*
€ 27,17*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 27,33*
€ 36,54*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,24*
€ 36,54*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 27,74*
€ 38,45*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,43*
€ 38,5917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.