Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter AAF 0060, 2053530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911629
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2053530
EAN/GTIN:
     9006248016767
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2053530, Optimale Luftqualität für alle Anwendungen, Druckluftfilter werden für hocheffizientes Entfernen von festen Teilchen, Wasser, Öl, Aerosolen, Kohlenwasserstoffen, Gerüchen und Dämpfen aus Druckluftanlagen verwendet. Um die geforderte Qualität der Druckluft zu erreichen, müssen Filter, die stufenweise alle Arten von festen und flüssigen Verunreinigungen aus der Druckluft entfernen, in der Druckluftleitung installiert werden. Ihre Vorteile durch qualitativ bessere Druckluft:. Sichere Filtration sowohl von Flüssigkeiten wie Wasser und Aerosolen als auch Partikeln, Staub und Gasen. Bessere Arbeits- und Produktionsbedingungen. Optimale Schonung angeschlossener Werkzeuge und Maschinen. Verbesserte Produktqualität durch Verringerung von Ausschuß. Schutz der Druckluftanlage vor Verschmutzung. Erhöhung der Produktivität durch Reduzierung der Instanthaltung.. , zum Abscheiden von Öldämpfen, Geruchs- und Geschmacksstoffen über Adsorption und in zweiter Stufe von Feststoffpartikeln. Restgehalt Öldampf bis zu 0,005 mg/m³ bei 20°C und 1 bar. Betriebstemperatur 1,5 bis 45 °C. Druckluftqualität nach ISO 8573-1. Für Druckluft höchster Qualität, z.B., bei Atemluft, in der Analysetechnikoder Genussmittelabfüllung. Reinste Druckluft in Verbindung mit vorgeschaltetem Feinstfilter. mit Filterelement und Handablass., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Austrittskonzentration Öldampf:
0,005 mg/m³
Betriebstemperatur min.:
1,5 °C
Höhe (Produkt) ca.:
187 mm
Luftanschluss:
3/8 "
Betriebstemperatur max.:
45 °C
Volumenstrom m³/h:
60 m³/h
Volumenstrom gemessen bei Betriebsdruck:
7 bar
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
88 mm
Volumenstrom l/min:
990 l/min
Entwässerung:
Schwimmerventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,01*
€ 89,81*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 69,28*
€ 90,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,18*
€ 106,22*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.