| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2053530 Herst.-Nr.: 2053530 EAN/GTIN: 9006248016767 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbeschreibung: - optimale Luftqualität für alle Anwendungen - Druckluftfilter werden für hocheffizientes Entfernen von festen Teilchen, Wasser, Öl, Aerosolen, Kohlenwasserstoffen, Gerüchen und Dämpfen aus Druckluftanlagen verwendet. - Um die geforderte Qualität der Druckluft zu erreichen, müssen Filter, die stufenweise alle Arten von festen und flüssigen Verunreinigungen aus der Druckluft entfernen, in der Druckluftleitung installiert werden - Ihre Vorteile durch qualitativ bessere Druckluft: - Sichere Filtration sowohl von Flüssigkeiten wie Wasser und Aerosolen als auch Partikeln, Staub und Gasen - Bessere Arbeits- und Produktionsbedingungen - Optimale Schonung angeschlossener Werkzeuge und Maschinen - Verbesserte Produktqualität durch Veringerung von Ausschuß - Schutz der Durckluftanlage vor Verschmutzung - Erhöhung der Produktivität durch Reduzierung der Instanthaltung - zum Abscheiden von Öldämpfen, Geruchs- und Geschmacksstoffen über Adsorption und in zweiter Stufe von Feststoffpartikeln - Restgehalt Öldampf bis zu 0,005 mg/m³ bei 20°C und 1 bar - Betriebstemperatur 1,5 bis 45 °C - Druckluftqualität nach ISO 8573-1 - Für Druckluft höchster Qualität, z.B., bei Atemluft, in der Analysetechnik oder Genussmittelabfüllung - Reinste Druckluft in Verbindung mit vorgeschaltetem Feinstfilter - mit Filterelement und Handablass Technische Daten: Volumenstrom m³/h (bei 7 bar): 60 m³/h Volumenstrom l/min (bei 7 bar): 990 l/min Luftanschluss: 3/8 " Höhe ca.: 187 mm Breite ca.: 88 mm Betriebsdruck max. : Betriebstemperatur min.: Betriebstemperatur max.:
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Slowenien | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |